Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationMélange, finition
- Type de pièce jointeChangement rapide TR (type III)
- Matériau de supportNon tissé
- CouleurMarron
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- GradeGrain moyen
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant66623325020
- Application du matériel300 Series Stainless, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Ductile Iron, Fiberglass, Gray Iron, High Carbon Steels, Low Carbon Steels, Soft Metals, Stainless Steel, Titanium, 400 Series Stainless, Aluminum, Carbon Steels, Composites, Super Alloys
- Rpm max.40000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis50
- CUP_NON66623325020
Aperçu
- Un disque non tissé à grain moyen pour un mélange de surface modéré sur une variété de métaux et de formes de surface
- La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
- Le grain d’oxyde d’aluminium aggloméré Vortex breveté produit l’action de coupe et de finition la plus uniforme combinant la puissance de coupe d’un grain plus grossier avec la finition de grains plus fins
- La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
- Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TR/III fit
- Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu