Motion
66623333416

NORTON ABRASIVES
66623333416

Courroie étroite Bear-Tex - Matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, 60 po de longueur de courroie, 2 po de largeur de courroie, 8 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215566
N° MFR66623333416
Prix66.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623333416

Courroie étroite Bear-Tex - Matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, 60 po de longueur de courroie, 2 po de largeur de courroie, 8 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215566
N° MFR66623333416
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
Prix66.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Polyester
  • Grade
    Grain grossier
  • Quantité du colis
    8
  • CUP_NON
    66623333416

Aperçu

Description du fabricant
66623333416 2 X 60 GROSSIÈREMENT RAPIDE
  • Une courroie non tissée à gros grain pour l’élimination modérée des matériaux et le mélange initial des soudures et des surfaces dépareillées
  • La fibre de nylon durable de première qualité liée à un endos en polyester robuste de poids Y avec une extensibilité extrêmement faible est idéale pour les applications où une extensibilité faible et une durabilité sont nécessaires
  • Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • Imperméable et lavable