Motion
66623335039

NORTON ABRASIVES
66623335039

Courroie portative Bear-Tex - Matériau d’agrégat en oxyde d’aluminium, matériau de support en nylon, longueur de courroie 10-11/16 po, largeur de courroie 3 po, 12 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215581
N° MFR66623335039
Prix50.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623335039

Courroie portative Bear-Tex - Matériau d’agrégat en oxyde d’aluminium, matériau de support en nylon, longueur de courroie 10-11/16 po, largeur de courroie 3 po, 12 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215581
N° MFR66623335039
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
Prix50.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    1
  • Longueur de la courroie
    10-11/16 po
  • Largeur de la courroie
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Agrégat d’oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Nylon
  • Grade
    Grain grossier
  • Quantité du colis
    12
  • CUP_NON
    66623335039

Aperçu

Description du fabricant
66623335039 3 X 10-11/16 VORTEX ÉPAIS
  • Une courroie non tissée à gros grain pour l’élimination modérée des matériaux et le mélange initial des soudures et des surfaces dépareillées
  • La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
  • Le grain d’oxyde d’aluminium aggloméré Vortex breveté produit l’action de coupe et de finition la plus uniforme combinant la puissance de coupe d’un grain plus grossier avec la finition de grains plus fins
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • Recommandé pour les applications d’ébarbage et de mélange
  • Imperméable et lavable
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon