Motion
66623377287

NORTON ABRASIVES
66623377287

Disque en fibre BlueFire - 7 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine de zircone, grain 36 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06215722
N° MFR66623377287
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623377287

Disque en fibre BlueFire - 7 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine de zircone, grain 36 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06215722
N° MFR66623377287
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    36
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
66623377287 7 X 7/8 36 BLUEFIRE F826P
  • Le mélange haute performance d’abrasifs en alumine céramique et en alumine de zircone offre une coupe 15 % plus rapide et une durée de vie plus longue avec moins de puissance
  • Ensemble de 10 disques pratique idéal pour les distributrices automatiques, les petits travaux ou le transport sur un chantier
  • Meilleur choix pour les applications en acier inoxydable, superalliages, acier, fonte et haute pression
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Très grossière/grain 36 pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté