Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre7/8 po
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type de disque à lamellesType 27
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grainP36
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.8600 tr/min
- Quantité du colis10
Aperçu
- Les lamelles en zircone alumine (bleue) et en oxyde d’aluminium (noir) offrent une performance supérieure à celle de l’oxyde d’aluminium tout en conservant un prix économique
- Les disques plats de type 27 sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur des surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
- Les plaques d’appui en fibre de verre/résine sont les plus populaires en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté et de leur capacité à absorber les vibrations
- Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
- Grain 36 très grossier pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords
- Rabats géants à haute densité - les disques sont le choix lorsque vous travaillez sur des surfaces inégales ou courbées, ainsi que sur un mélange à grain plus fin