Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre7/8 po
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type de disque à lamellesType 29
- GradeGrain grossier
- Numéro de grainP80
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.10200 tr/min
- Quantité du colis10
Aperçu
- Les lamelles en zircone alumine (bleue) et en oxyde d’aluminium (noir) offrent une performance supérieure à celle de l’oxyde d’aluminium tout en conservant un prix économique
- Le type 29 a une face inclinée offrant un meilleur contact avec la surface et est le meilleur choix pour un retrait rapide des stocks
- Les plaques d’appui en fibre de verre/résine sont les plus populaires en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté et de leur capacité à absorber les vibrations
- Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
- Grain moyen/80 pour un mélange et un nettoyage légers
- Un bon choix pour les métaux mous, l’acier inoxydable et l’acier au carbone difficiles à meuler