Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Longueur de la courroie18 po
- Largeur de la courroie1/4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationAccrochage de fonderie, meulage à engrenages, affûtage, meulage à ID, enlèvement de copeaux, décapage, meulage de surface
- Matériau de supportPolyester
- GradeGrossière
- Numéro de grain80
- Quantité du colis50
- Types de produitsCeinture à lime en tissu
- CUP_NON69957346155
Aperçu
- Abrasif en alumine céramique SG de nouvelle génération pour un taux de coupe et une durée de vie exceptionnels, en particulier sur les alliages difficiles à meuler
- Taux de coupe agressif tout au long de la durée de vie de la courroie avec un avantage de performance allant jusqu’à 5X par rapport aux courroies standard
- Polyester durable en Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
- Le revêtement d’aide au meulage signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge minimisée
- Grain 36-80 recommandé pour les applications de plomberie brute à intermédiaires
- Fabriqué aux États-Unis