Motion
69957347249

NORTON ABRASIVES
69957347249

Courroie de ponçage et de finition - grain 60 , matériau en alumine céramique de première qualité, matériau de support en PE, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215912
N° MFR69957347249
Prix3.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957347249

Courroie de ponçage et de finition - grain 60 , matériau en alumine céramique de première qualité, matériau de support en PE, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215912
N° MFR69957347249
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
Prix3.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Accrochage de fonderie, meulage à engrenages, affûtage, meulage à ID, enlèvement de copeaux, décapage, meulage de surface
  • Matériau de support
    PE
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture à lime en tissu
  • CUP_NON
    69957347249

Aperçu

Description du fabricant
69957347249 1/4 X 18 60-Y R980P LAZE