Motion
77696090094

NORTON ABRASIVES
77696090094

Disque à lamelles - 7 po de diamètre, P80 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215937
N° MFR77696090094
Prix35.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696090094

Disque à lamelles - 7 po de diamètre, P80 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215937
N° MFR77696090094
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
Prix35.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    P80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    77696090094

Aperçu

Description du fabricant
77696090094 7 X 5/8-11 80 R884P
  • L’alumine de zircone haute performance et l’abrasif offrent une coupe agressive et une longue durée de vie avec une durée de vie jusqu’à 30 % plus longue que les produits d’alumine de zircone concurrents
  • Les disques à lamelles à haute densité ont des lamelles en polyester plus épaisses avec une couche semi-ouverte pour fournir une performance accrue et une durée de vie plus longue, ainsi qu’un chargement retardé sur l’aluminium
  • La plaque d’appui en fibre de verre durable, légère et haute résistance sur le Type 27 HD absorbe les vibrations pour un confort accru de l’opérateur
  • Disponible avec écrou 5/8-11 pour moins de temps d’arrêt pour les changements de disque
  • Grain 80-120 pour les applications de nettoyage et de finition