Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y Polyester
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Type d’arbreTR
- Matériau de supportPoids en Y Polyester
- Type de disque à lamellesType 27
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.30000 tr/min
- Vitesse maximale24000 tr/min
- Quantité du colis10
- SérieBlaze R980P
- CUP_NON77696090151
Aperçu
- Le grain abrasif en alumine céramique de dernière génération offre une durée de vie de 50 % à 200 % plus longue que tous les disques à lamelles sur l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- Les lamelles en polyester de poids Y avec un agent de meulage de grande taille améliorent considérablement la durée de vie, la rétention du grain et la résistance à l’effilochage tout en offrant un taux de coupe frais et remarquablement plus rapide
- La plaque d’appui en plastique noir et flexible répond aux normes de l’industrie en matière de taille
- Les mini disques à lamelles à changement rapide sont parfaits pour une utilisation dans les espaces restreints
- Grain 24-40 pour l’enlèvement de matières lourdes