Motion
77696090156

NORTON ABRASIVES
77696090156

Disque à lamelles - 2 po de diamètre, 40 grains, 30000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215949
N° MFR77696090156
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
77696090156

Disque à lamelles - 2 po de diamètre, 40 grains, 30000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215949
N° MFR77696090156
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
77696090156 2" 40 R980P BLAZE TS MINI
  • Le grain abrasif en alumine céramique de dernière génération offre une durée de vie de 50 % à 200 % plus longue que tous les disques à lamelles sur l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
  • Les lamelles en polyester de poids Y avec un agent de meulage de grande taille améliorent considérablement la durée de vie, la rétention du grain et la résistance à l’effilochage tout en offrant un taux de coupe frais et remarquablement plus rapide
  • La plaque d’appui en plastique noir et flexible répond aux normes de l’industrie en matière de taille
  • Les mini disques à lamelles à changement rapide sont parfaits pour une utilisation dans les espaces restreints
  • Grain 24-40 pour l’enlèvement de matières lourdes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté