Motion
ZPX100HBN-B01-B12

SMC CORP OF AMERICA
ZPX100HBN-B01-B12

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 100 mm
N° D’ARTICLE MI06216638
N° MFRZPX100HBN-B01-B12
Prix35.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPX100HBN-B01-B12

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 100 mm
N° D’ARTICLE MI06216638
N° MFRZPX100HBN-B01-B12
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
Prix35.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M12 x 1.75
  • Poids global
    460 g
  • Diamètre du tampon
    100 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    Rc 1/8
  • Poids
    460 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets

Aperçu

Description du fabricant
ZPX100HBN-B01-B12 TAMPON D’ASPIRATEUR
  • Plat robuste avec nervure ou soufflet sans tampon
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane
  • Direction de l’entrée latérale du vide
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8
  • Taille du filetage de montage : M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté