Motion
159060904
Portion individuelle - saveur de RAISIN, 1.26 oz Format d’emballage, donne 16.9 oz, 33 g de sucre, 115 mg de sodium, 90 mg de potassium, 16.9 oz de portion
N° D’ARTICLE MI06217100
N° MFR159060904
Prix1.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Portion individuelle - saveur de RAISIN, 1.26 oz Format d’emballage, donne 16.9 oz, 33 g de sucre, 115 mg de sodium, 90 mg de potassium, 16.9 oz de portion
N° D’ARTICLE MI06217100
N° MFR159060904

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8
  • Longueur du boîtier
    9
  • Poids de la caisse
    8.7
  • Largeur du boîtier
    14.88
  • Taille de l’emballage
    1.26 oz
  • Taille de la portion
    16.9 oz

Détails

  • Marque
    QwikServ
  • CALORIES
    140
  • Glucides
    34 g
  • Description de la catégorie
    Portion individuelle
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Paquet de poudre pour raisins SQWINCHER® Rendement de 16.9 oz Mélange pour boisson électrolyte
  • Saveur
    RAISIN
  • Formulaire
    Mélanger la poudre
  • Vie
    24 LUN.
  • Quantité du colis
    8
  • Quantité de colis par caisse
    96
  • POTASSIUM
    90 mg
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    115 mg
  • SUCRE
    33 g
  • CUP_NON
    075880012030
  • Rendement
    16.9 oz

Aperçu

Description du fabricant
159060967 RAISIN EN POUDRE QWIKSERV
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten
  • Ajouter à 16.9 oz liq. d’eau

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon