Motion
HBW1838PXT30
Aile Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI06218347
N° MFRHBW1838PXT30
Prix6,515.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI06218347
N° MFRHBW1838PXT30
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
Prix6,515.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers
  • Série
    Aile à chevrons®

Aperçu

Description du fabricant
HBW1838PXT30 18X38 RC PXT30 HB Aile
  • Pour les applications où les poulies à oreilles conventionnelles ne sont pas en mesure de répondre à vos besoins
  • Les angles d’aile extrêmes allant jusqu’à 45° utilisent la rotation des poulies pour éjecter le matériau vers les côtés
  • De grandes barres de contact rondes sont formées en une couronne arrondie, réduisant la contrainte de la courroie tout en facilitant le suivi de la courroie
  • Les ailes inclinées utilisent une hauteur optimisée ainsi qu’un disque de renforcement central pour créer une conception exceptionnellement solide avec de nombreux avantages, comme l’expulsion de matériaux fugitifs, la résistance au pliage des ailes, un fonctionnement plus silencieux et moins d’impact sur la courroie et les fixations
  • Disponible dans divers systèmes de moyeux et de bagues
  • Une barre AR est également disponible pour les applications à forte usure
  • Fabricant : Poulie et galet tendeur de précision

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon