Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordGS42
- Épaisseur de l’élément20.07 mm
- Désalignement angulaire maximal0.8 °
- Désalignement parallèle maximal0.004 po
- Diamètre extérieur95 mm
- Poids0.25 lb
Détails
- CouleurVert
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleGS42
- Duromètre d’élément64 Shore D
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentCentre fermé par une araignée
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514472248
- Numéro CUP du fabricant685144722485
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieGS
- Capacité de couple4956.00 po
- CUP_NON685144722485