Motion
Tango Ceinture ronde 3/8 po

FENNER DRIVES
Tango Belting Round 3/8 in

Ceinture PowerTwist Move 0470225 V Link - 3/8 po taille de section, 3/8 po largeur supérieure, 25 pi longueur, violet, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06219672
N° MFRTango Belting Round 3/8 in
Prix9.26 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
Tango Belting Round 3/8 in

Ceinture PowerTwist Move 0470225 V Link - 3/8 po taille de section, 3/8 po largeur supérieure, 25 pi longueur, violet, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06219672
N° MFRTango Belting Round 3/8 in
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
Prix9.26 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    25 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    2.00 po
  • Taille de la section
    3/8 po
  • Largeur supérieure
    3/8 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist Move®
  • Couleur
    « Mauve »
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à +240 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Série
    DÉMÉNAGEMENT PowerTwist - Rond
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC

Aperçu

Description du fabricant
0470225 TOUR DE MOUVEMENT 3/8 PO VIOLET 25 PI
  • Gestion simple des stocks – plus de perte de courroie en raison de soudures ou de longueurs étranges
  • Installation rapide et facile sans soudage requis – aucun temps de durcissement, il suffit de tourner et de partir!
  • Non affecté par les températures extrêmes, l’eau, les huiles, la graisse et les solvants courants
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon