Motion
25-8MX12-6FS6
25-8MX12-6FS6, Poulie de distribution, 1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI06220381
N° MFR25-8MX12-6FS6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25-8MX12-6FS6, Poulie de distribution, 1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI06220381
N° MFR25-8MX12-6FS6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    62.10 mm
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057816756
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    25
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057816756

Aperçu

Description du fabricant
MPB 25-8MX12-6FS6 1/2 PO, ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer