Spécifications
Détails
- Type de contrôleCompensateur de pression
- Déplacement15.8 cm3/r
- Rotation d’entréeDans le sens horaire
- Type de montageBride
- Emplacement du portPort axial
- Direction de rotationDans le sens horaire
- SérieRA
Aperçu
- ・Pompe à pistons - faible bruit et compact\n-Pression de service maximale 16MPa (2,230psi)\n-Débit 16cc/rév. et 22cc/rév.\n