Motion
C06000721500M

AS RAYMOND
C06000721500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 36.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06222552
N° MFRC06000721500M
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000721500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 36.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06222552
N° MFRC06000721500M
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.02344 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000721500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    36.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0600-072-1500M PRINTEMPS