Motion
PCR-1
Suiveur de came plate - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1875 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, 1 mm de longueur de goujon
N° D’ARTICLE MI06224675
N° MFRPCR-1
Prix78.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1875 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, 1 mm de longueur de goujon
N° D’ARTICLE MI06224675
N° MFRPCR-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/16 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.1875 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Goujon Longueur  
    1 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    140 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge statique radiale
    230 lb

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE PCR-1 BALL BRG