Motion
MPYR-76
Rouleau sur rail à fourche métrique à plan plat - Diamètre de rouleau de 76 mm, Alésage de 25 mm, Largeur de rouleau de 44 mm, Scellé, Matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI06224721
N° MFRMPYR-76
Prix287.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau sur rail à fourche métrique à plan plat - Diamètre de rouleau de 76 mm, Alésage de 25 mm, Largeur de rouleau de 44 mm, Scellé, Matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI06224721
N° MFRMPYR-76

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix287.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Rouleau Diamètre  
    76 mm
  • Rouleau Largeur  
    44 mm
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® pour service spécial sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MPYR-76
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041211735
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MPYR-76
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25700 N
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Empiècement métrique Smith-Trax série MPYR
  • CUP_NON
    651041211735

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE MÉTRIQUE MPYR-76 BRG
  • Les roulements à rouleaux à fourche métriques SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à forte teneur en alliage et sont durcis par caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée