Motion
MVYR-100
MVYR-100 Rouleau de rail à fourche métrique à rainure en V - 140 mm de diamètre, 56 mm de largeur, 30 mm de diamètre, non scellé
N° D’ARTICLE MI06224734
N° MFRMVYR-100
Prix741.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MVYR-100 Rouleau de rail à fourche métrique à rainure en V - 140 mm de diamètre, 56 mm de largeur, 30 mm de diamètre, non scellé
N° D’ARTICLE MI06224734
N° MFRMVYR-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix741.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de rainure
    90 °
  • Point Diamètre  
    100 mm
  • Rouleau Diamètre  
    140 mm
  • Rouleau Largeur  
    56 mm
  • Poids
    5.08 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    28 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® pour service spécial sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MVYR-100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041194892
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MVYR-100
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    78200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25600 N
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Série
    Fourchette métrique Smith-Trax série MVYR
  • CUP_NON
    651041194892

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE MÉTRIQUE MVYR-100 BRG
  • Les roulements à rouleaux à fourche métriques SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à forte teneur en alliage et sont durcis par caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good