Motion
MFYR-100
Rouleau sur rail à fourche à bride MFYR-100 - 100 mm de diamètre de rouleau, 54 mm de largeur de rouleau, 30 mm de diamètre, 122 mm de diamètre extérieur de bride, rouleaux coniques
N° D’ARTICLE MI06224746
N° MFRMFYR-100
Prix555.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau sur rail à fourche à bride MFYR-100 - 100 mm de diamètre de rouleau, 54 mm de largeur de rouleau, 30 mm de diamètre, 122 mm de diamètre extérieur de bride, rouleaux coniques
N° D’ARTICLE MI06224746
N° MFRMFYR-100

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix555.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre de la bride
    122 mm
  • Épaisseur de la bride
    13.5 mm
  • Diamètre du rouleau
    100 mm
  • Largeur du rouleau
    54 mm
  • Poids
    3.43 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® pour service spécial sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MFYR-100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041211872
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MFYR-100
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    78200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25600 N
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Série
    Fourchette métrique Smith-Trax série MFYR
  • CUP_NON
    651041211872

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE MÉTRIQUE MFYR-100 BRG
  • Les roulements à rouleaux à fourche métriques SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à forte teneur en alliage et sont durcis par caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée