Motion
CTRY-2.75-SS

PCI
CTRY-2.75-SS

Rouleau de fourche râpé - 2.7500 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06225238
N° MFRCTRY-2.75-SS
Prix1,123.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTRY-2.75-SS

Rouleau de fourche râpé - 2.7500 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06225238
N° MFRCTRY-2.75-SS
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
Prix1,123.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    2.03 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4270 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    CTRY-SS
  • CUP_NON
    841946101358

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CTRY-2.75-SS