Motion
SG216MHFFLPA

LINK-BELT
SG216MHFFLPA

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 2.5000 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI06228734
N° MFRSG216MHFFLPA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SG216MHFFLPA

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 2.5000 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI06228734
N° MFRSG216MHFFLPA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864825733
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    11400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Flingers seulement - Course libre
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662864825733

Aperçu

Description du fabricant
SG216MHFFLPA BRG et SS SG216MHFFLPA
  • Roulement à billes non monté de 1 po, service intermédiaire, verrouillage par vis de réglage, fonctionnement libre, remplissage de graisse à 10 %