Motion
SG216HFFLPA 1 BALLE UNMTED BRG

LINK-BELT
SG216HFFLPA 1 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po
N° D’ARTICLE MI06228747
N° MFRSG216HFFLPA 1 UNMTED BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SG216HFFLPA 1 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po
N° D’ARTICLE MI06228747
N° MFRSG216HFFLPA 1 UNMTED BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Huile Mobil Velocite n° 10
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864825726
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    11400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Flingers seulement - Course libre
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662864825726

Aperçu

Description du fabricant
SG216HFFLPA BRG et SS SG216HFFLPA
  • Roulement à billes non monté de 1 po, usage intermédiaire, verrouillage de la vis de fixation, fonctionnement libre, remplissage d’huile à 10 %