Motion
SG215ELPA  15/16 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
SG215ELPA 15/16 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 15/16 po DI
N° D’ARTICLE MI06228793
N° MFRSG215ELPA 15/16 UNMTED BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SG215ELPA 15/16 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 15/16 po DI
N° D’ARTICLE MI06228793
N° MFRSG215ELPA 15/16 UNMTED BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864825641
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662864825641

Aperçu

Description du fabricant
SG215ELPA BRG et SS SG215ELPA
  • Roulement à billes non monté de 15/16 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique