Motion
SG232ELPA  2 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
SG232ELPA 2 UNMTED BALL BRG

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.0600 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06228798
N° MFRSG232ELPA 2 UNMTED BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SG232ELPA 2 UNMTED BALL BRG

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.0600 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06228798
N° MFRSG232ELPA 2 UNMTED BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.0600 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 po
  • Poids
    1.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864826549
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662864826549

Aperçu

Description du fabricant
SG232ELPA BRG et SS SG232ELPA
  • Roulement à billes non monté de 2 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique