Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Diamètre extérieur5.6250 po
- Longueur totale6.8125 po
- Global Largeur1.6250 po
Détails
- Type de serviceService intermédiaire
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864874588
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale11840 lbf
- Capacité de charge statique radiale8080 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- CUP_NON662864874588