Motion
900
Douille à déconnexion rapide - Corps en laiton, 1/8 – 27 NPTF, 2000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06229378
N° MFR900
Prix19.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à déconnexion rapide - Corps en laiton, 1/8 – 27 NPTF, 2000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06229378
N° MFR900
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
Prix19.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.69 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    8000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    1/8 – 27 NPTF
  • Débit
    179.00 gal/min
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Pression de service
    2000 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
900 PRISE,