Motion
16FFS75BS
16FFS75BS
N° D’ARTICLE MI06229579
N° MFR16FFS75BS
Prix132.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16FFS75BS
N° D’ARTICLE MI06229579
N° MFR16FFS75BS
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
Prix132.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16FFS75BS CPLNG, SÉRIE FF
  • Satisfait ou dépasse la norme ISO 16028
  • Appuyer-pour-connecter
  • Le verrou de manchon standard empêche tout débranchement accidentel
  • Anneaux d’identification de couleur disponibles pour aider à prévenir le croisement des lignes
  • Matériau standard : acier au carbone haute résistance avec placage Guardian SealMC, un tout nouveau niveau de résistance à la corrosion avec une protection RR d’au moins 720 heures
  • Le placage Guardian SealTM est sans nickel, sans solvant et répond aux exigences mondiales RoHS, ELV et REACH
  • Matériau d’étanchéité standard : NBR+AU
  • Applications et marchés : hydraulique et transfert de fluides, équipement de construction, équipement agricole, véhicules utilitaires, véhicules routiers, station stationnaire sur site, hydraulique et transfert de fluides
  • Interchangeable avec les accouplements HTMA de taille 3/8"
  • Fabricant : Eaton