Motion
3600SL
Douille à usage général - Corps en laiton, raccord cannelé 1/4 po, 2000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06229893
N° MFR3600SL
Prix36.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général - Corps en laiton, raccord cannelé 1/4 po, 2000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06229893
N° MFR3600SL
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
Prix36.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    8000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Débit
    179.60 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    2000 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3600SL PIGNON, SÉRIE 3000