Motion
3S20146
Douille à usage général - Corps en laiton, sans soupape, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 2800 psi, 3/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06229981
N° MFR3S20146
Prix21.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général - Corps en laiton, sans soupape, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 2800 psi, 3/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06229981
N° MFR3S20146
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
Prix21.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1.00 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    11200 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Débit
    15.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    2800 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3S20146 PIGNON, SÉRIE ST