Motion
40G
Bouchon pneumatique - Corps en acier, 1/4 – 18 NPTF, 1000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230021
N° MFR40G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique - Corps en acier, 1/4 – 18 NPTF, 1000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230021
N° MFR40G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    4000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1/4 – 18 NPTF
  • Débit
    336.56 gal/min
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    1000 psi
  • Plage de pression de service
    701 à 1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
40G PIGNON, SÉRIE 400