Motion
B20H51143
Douille hydraulique – Corps en laiton, 2 po NPTF, filetage femelle 2 – 11-1/2 , taille de corps 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06230597
N° MFRB20H51143
Prix1,290.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en laiton, 2 po NPTF, filetage femelle 2 – 11-1/2 , taille de corps 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06230597
N° MFRB20H51143
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
Prix1,290.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    2 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    2-1/2 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 2 po. NPTF, 2 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    2 po

Aperçu

Description du fabricant
B20H51143 PRISE, SÉRIE HK