Motion
FD96-1002-12-12
Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 7980 psi, 3/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI06231069
N° MFRFD96-1002-12-12
Prix395.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 7980 psi, 3/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI06231069
N° MFRFD96-1002-12-12
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
Prix395.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.42 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20300 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
  • Débit
    19.60 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Déversement
    0.00112 oz liq. (É.-U.)
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    7980 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FD96-1002-12-12 CPLGS AUTRES MOITIÉS HOMMES