Motion
FTP354F
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en laiton, sans soupape, 1/2 – 14 NPTF, 200 psi, 3/8 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI06231150
N° MFRFTP354F
Prix11.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à déconnexion rapide - Corps en laiton, sans soupape, 1/2 – 14 NPTF, 200 psi, 3/8 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI06231150
N° MFRFTP354F
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
Prix11.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    0.88 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    800 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1/2 – 14 NPTF
  • Débit
    4.50 gal/min
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    200 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
FTP354F CPLNG, SÉRIE FLO-TEMP