Motion
GD1052641
Douille pneumatique - Matériau du corps en aluminium, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 232 psi, 1/4 po de diamètre du corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231209
N° MFRGD1052641
Prix89.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Matériau du corps en aluminium, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 232 psi, 1/4 po de diamètre du corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231209
N° MFRGD1052641
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
Prix89.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.67 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression d’éclatement
    928 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    149.50 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Options de sécurité
    Bouton-poussoir
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    232 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
GD1052641 PRISE, SAFELINE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon