Motion
HA0503200
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 1/2 – 14 BSPP, 7250 psi, 1/2 po de taille de corps, joint en nitrile
N° D’ARTICLE MI06231260
N° MFRHA0503200
Prix26.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 1/2 – 14 BSPP, 7250 psi, 1/2 po de taille de corps, joint en nitrile
N° D’ARTICLE MI06231260
N° MFRHA0503200
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
Prix26.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 BSPP
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.06 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1/2 – 14 BSPP
  • Débit
    6.74 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Déversement
    0.08454 oz liq. (É.-U.)
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    7250 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HA0503200 PIGNON, SÉRIE H5000