Motion
LL1K11143
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, 1/8 po NPTF, filetage femelle 1/8 – 27 , 1/8 po de diamètre de corps
N° D’ARTICLE MI06231328
N° MFRLL1K11143
Prix39.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, 1/8 po NPTF, filetage femelle 1/8 – 27 , 1/8 po de diamètre de corps
N° D’ARTICLE MI06231328
N° MFRLL1K11143
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
Prix39.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPTF
  • Taille du corps
    1/8 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
LL1K11143 PRISE, SÉRIE HK