Motion
ML10FFP37143
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 3/8 – 18 NPTF, 3625 psi, 3/8 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI06231634
N° MFRML10FFP37143
Prix136.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 3/8 – 18 NPTF, 3625 psi, 3/8 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI06231634
N° MFRML10FFP37143
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
Prix136.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1.06 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    24128 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    3/8 – 18 NPTF
  • Débit
    7.66 gal/min
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    FKM
  • Déversement
    0.00020 oz liq. (É.-U.)
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    3625 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ML10FFP37143 CPLNG, SÉRIE FF