Motion
W-1025-RT-3/4-DS
10.0000 po de diamètre, 2.5000 po de face, roulement conique, capacité de 790 lb
N° D’ARTICLE MI06235094
N° MFRW-1025-RT-3/4-DS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10.0000 po de diamètre, 2.5000 po de face, roulement conique, capacité de 790 lb
N° D’ARTICLE MI06235094
N° MFRW-1025-RT-3/4-DS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7500 po
  • Longueur du moyeu
    3.5000 po
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    3.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Caoutchouc noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    790 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de roue
    Caoutchouc Moldon

Aperçu

Description du fabricant
W-1025-RT-3/4-DS ROUE SCELLÉE