Motion
4PC2F-2
4PC2F-2
N° D’ARTICLE MI06237942
N° MFR4PC2F-2
Prix6.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4PC2F-2
N° D’ARTICLE MI06237942
N° MFR4PC2F-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    3/16 po à 2.0000 po
  • Longueur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Diamètre extérieur
    0.8400 po, 21.30 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Application
    Flexible haute et moyenne pression
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FERRULE
  • Forme d’ajustement
    Ferrule
  • Type de raccord
    Ferrule
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Numéro CUP du fabricant
    072053140002
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Ferrule
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053140002

Aperçu

Description du fabricant
4 PC2F-2 VIROLE 7266-00345 SIMPLE
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;