Motion
CRHSB-28
Suiveur de came plate - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06238052
N° MFRCRHSB-28
Prix99.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06238052
N° MFRCRHSB-28
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
Prix99.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1/14 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    605790276385
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    605790276385

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEURS DE CAME CRHSB-28 NRB
  • Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
  • Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer