Motion
FTR-1.00-SS

PCI
FTR-1.00-SS

Rouleau de rail à bride – 1.0000 po de diamètre, 0.7500 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre, bride 0.2200 po d’épaisseur, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI06238236
N° MFRFTR-1.00-SS
Prix326.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-1.00-SS

Rouleau de rail à bride – 1.0000 po de diamètre, 0.7500 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre, bride 0.2200 po d’épaisseur, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI06238236
N° MFRFTR-1.00-SS
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
Prix326.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    1.3750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.2200 po
  • Taille hexagonale
    0.1875 po
  • Taille du lubrifiant
    1/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4370 po
  • Goujon Longueur  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    7/16-20
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    560 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    560 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    270 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    FTR-SS
  • Capacité de charge statique
    270 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    841946102881

Aperçu

Description du fabricant
FTR-1.00-SS ROULEAU DE SUIVI À RAIL ÉVASÉ
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement