Motion
RNA4914S

NTN
RNA4914S

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06238474
N° MFRRNA4914S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA4914S

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06238474
N° MFRRNA4914S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNA4914S présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur totale de 30 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.93 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes à usage intensif.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172041
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21100 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • Série
    ARN
  • CUP_NON
    4547359172041

Aperçu

Description du fabricant
RNA4914S ROULEAU À AIGUILLES BRG