Motion
2DBF2-B
Douille pneumatique série DF - Corps en laiton, 1/4 po. BSPP, filetage femelle 1/4 – 19 , 1/4 po. Corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06238734
N° MFR2DBF2-B
Prix22.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série DF - Corps en laiton, 1/4 po. BSPP, filetage femelle 1/4 – 19 , 1/4 po. Corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06238734
N° MFR2DBF2-B
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
Prix22.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 19 BSPP
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    11/16 po
  • Longueur
    2.38 po
  • Poids
    0.280 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    16000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    1/4 dans BSPP, filetage femelle 1/4 – 19
  • Type de raccord de tuyau
    BSPP femelle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR FEMELLE AUTOMATIQUE EN LAITON 2DBF2-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté