Motion
80X100X13  CRSHA12 R

CR SEALS (SKF)
80X100X13 CRSHA12 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 80 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRSHA12 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06240266
N° MFR80X100X13 CRSHA12 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
80X100X13 CRSHA12 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 80 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRSHA12 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06240266
N° MFR80X100X13 CRSHA12 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    80 mm
  • Poids
    0.209 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400800;400801;400804;400805
  • Manchons d’usure compatibles
    99313;99315;99317
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSHA12
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572058497
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
80X100X13 CRSHA12 R JOINT EN NITRILE DOUBLE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle