Motion
66253044102

NORTON ABRASIVES
66253044102

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de la meule : 8 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06240582
N° MFR66253044102
Prix350.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253044102

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Diamètre de la meule : 8 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06240582
N° MFR66253044102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix350.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    8 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Épaisseur globale
    3/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Application
    Enlèvement des copeaux, meulage de surface, outil, meulage de coupe, affûtage d’outils
  • Grade
    Moyen
  • Grade de grain
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
66253044102 8X3/4X1-1/4 5SG60-JVS