Motion
7100237731

3M
7100237731

Harnais – Nomex, matériau en Kevlar, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur noire, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI06242609
N° MFR7100237731
Prix1,176.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100237731

Harnais – Nomex, matériau en Kevlar, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur noire, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI06242609
N° MFR7100237731

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,176.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Classé pour les arcs électriques
  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Noir
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Kevlar, Nomex
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Dos, rembourrage des jambes, épaules
  • Boucle à bandoulière
    Connexion rapide
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.4, ASTM F887, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Construction extensible
    Faux
  • Application de style
    Arc électrique, haute tension

Aperçu

Description du fabricant
HARNAIS DE SÉCURITÉ COMPLET 1103087 L 420 LB NOIR